Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 4,7kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 4,7kΩ
Transistor: NPN x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 4,7kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PUMH7.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMH7,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 230MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0287*
€ 0,0721*
1 Tag
945
5
€ 14,99*
ab € 0,0271*
€ 0,4158*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MUN5216DW1T1G
ab € 0,0818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.