Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V
Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-PUMD9.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMD9,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 180...230MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: komplementäres Paar;BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0235*
€ 0,0441*
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0694*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0437*
€ 0,2838*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MUN5314DW1T1G
ab € 0,0225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.