Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 10kΩ; R2: 47kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 10kΩ; R2: 47kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 10kΩ; R2: 47kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PUMB9.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB9,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,3472*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MUN5114DW1T1G
ab € 0,0317*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.