Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 10kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 10kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PUMB4.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB4,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1465*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.