Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 47kΩ; R2: 47kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 47kΩ; R2: 47kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 47kΩ; R2: 47kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PUMB2.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB2,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 47kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0233*
€ 0,0462*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0289*
€ 0,0693*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,386* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.