Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 2,8VDC; Achse: Schraube; max.360mNm; 1,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2690
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR WITH 38CM LEAD SCREW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 42x42x38mm
Versorgungsspannung: 2,8V DC
Drehmoment: max. 360mNm
Achsoberfläche: Schraube
Gewindelänge: 380mm
Betriebsstrom max.: 1,7A
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.