Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 3,5VDC; Achse: glatt; max.84,7mNm; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 3,5VDC; Achse: glatt; max.84,7mNm; 1A
Motor: Schrittmotor; 3,5VDC; Achse: glatt; max.84,7mNm; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2298
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SANYO PANCAKE STEPPER MOTOR: BIPOLAR 42×
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 42x42x11,6mm
Versorgungsspannung: 3,5V DC
Drehmoment: max. 84,7mNm
Achsoberfläche: glatt
Betriebsstrom max.: 1A
Größe: Nema 17
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.