Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 2,8VDC; Achse: D Schnitt; max.632,8mNm; 1,68A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 2,8VDC; Achse: D Schnitt; max.632,8mNm; 1,68A
Motor: Schrittmotor; 2,8VDC; Achse: D Schnitt; max.632,8mNm; 1,68A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2267
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR BIPOLAR 42X38MM 2.8V 1.7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 42,3x42,3x38mm
Versorgungsspannung: 2,8V DC
Drehmoment: max. 632,8mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 1,68A
Größe: Nema 17
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.