Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 3,2VDC; Achse: D Schnitt; max.1906mNm; 2,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 3,2VDC; Achse: D Schnitt; max.1906mNm; 2,8A
Motor: Schrittmotor; 3,2VDC; Achse: D Schnitt; max.1906mNm; 2,8A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1478
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 57×76MM 3.2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8° 3,2vdc
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 56,4x56,4x76mm
Versorgungsspannung: 3,2V DC
Drehmoment: max. 1906mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 2,8A
Größe: Nema 23
Durchmesser der Welle: 6,35mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 1,8°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.