Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 4,5VDC; Achse: D Schnitt; max.1341mNm; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 4,5VDC; Achse: D Schnitt; max.1341mNm; 2A
Motor: Schrittmotor; 4,5VDC; Achse: D Schnitt; max.1341mNm; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1475
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: UNIPOLAR/BIPOLAR 57×76MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 56,4x56,4x76mm
Versorgungsspannung: 4,5V DC
Drehmoment: max. 1341mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 2A
Größe: Nema 23
Durchmesser der Welle: 6,35mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.