Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 2,5VDC; Achse: D Schnitt; max.1271mNm; 2,8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 2,5VDC; Achse: D Schnitt; max.1271mNm; 2,8A
Motor: Schrittmotor; 2,5VDC; Achse: D Schnitt; max.1271mNm; 2,8A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1474
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 57×56MM 2.5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 56,4x56,4x56mm
Versorgungsspannung: 2,5V DC
Drehmoment: max. 1271mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 2,8A
Größe: Nema 23
Durchmesser der Welle: 6,35mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.