Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 2,7VDC; Achse: D Schnitt; max.141mNm; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 2,7VDC; Achse: D Schnitt; max.141mNm; 1A
Motor: Schrittmotor; 2,7VDC; Achse: D Schnitt; max.141mNm; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1209
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 35×36MM 2.7V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 35x35x36mm
Versorgungsspannung: 2,7V DC
Drehmoment: max. 141mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 1A
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.