Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Schrittmotor; 3,8VDC; Achse: D Schnitt; max.58,6mNm; 670mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Schrittmotor; 3,8VDC; Achse: D Schnitt; max.58,6mNm; 670mA
Motor: Schrittmotor; 3,8VDC; Achse: D Schnitt; max.58,6mNm; 670mA
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1205
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     STEPPER MOTOR: BIPOLAR 28×32MM 3.8V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: POLOLU
Gehäuseabmessungen: 28x28x32mm
Versorgungsspannung: 3,8V DC
Drehmoment: max. 58,6mNm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 0,67A
Durchmesser der Welle: 5mm
Motoren-Typ: Schrittmotor
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Beidseitige Welle: nein
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, pololu schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.