Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -12V; -2,5A; Idm: -16A; WLCSP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PMCM4401VPEZ
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMCM4401VPEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: WLCSP4
Drain-Source Spannung: -12V
Drainstrom: -2,5A
Widerstand im Leitungszustand: 86mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 10nC
Kanal-Art: stark
Drainstrom im Impuls: -16A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,407*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,085*
€ 0,6213*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,221* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
AM4815ZT
ab € 753,39*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,39*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.