Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, Graben, p-Kanal, 12 V, 3.9 A, 0.055 ohm, WLCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545263
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMCM4401VPEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.055 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 3.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: WLCSP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 12 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 600 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMCM4401VPEZ, 2545263, 254-5263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,12*
    € 0,404*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0846*
    € 0,621*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4693*
    € 0,55847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2402*
    € 0,28584
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2247*
    € 0,26739
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,2181*
    € 0,25954
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1794*
    € 0,21349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,105* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AnMo Electronics
    AM4815ZT
    ab € 752,20*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 40,65*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 27,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.