Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,2A; 360mW; SOT666


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,2A; 360mW; SOT666
Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,2A; 360mW; SOT666
Artikel-Nr.:
     2805-PMBT3906VS.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMBT3906VS,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 180
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP x2
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0631*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2563*
€ 0,305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.