Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 5,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM0-12
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 5,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 8...12A
Kurzschlussauslöser: 186A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,14*
€ 57,22*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 48,18*
€ 60,83*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 48,43*
€ 61,39*
€ 5,46*
ab € 55,23*
€ 68,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,93*
€ 90,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,88*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,38*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,33*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
112118
ab € 186,6501*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,51*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.