Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; CMOS; 4÷6VDC; SMD; SO18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; CMOS; 4÷6VDC; SMD; SO18
IC: PIC-Mikrocontroller; 1,75kB; 20MHz; CMOS; 4÷6VDC; SMD; SO18
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C711-20/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C711-20/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO18
Versorgungsspannung: 4...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: CMOS
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 13
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...20MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 1,75kB
Familie: PIC16
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Speicher: 2kB SRAM;1750B FLASH;1000B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 6,35*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 3,87*
€ 7,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 71,98*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 104,85*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-3
ab € 155,01*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.858,00*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,43*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,69*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.