Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷15VDC; 25A; 24÷280VAC; THT; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷15VDC; 25A; 24÷280VAC; THT; SIP
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷15VDC; 25A; 24÷280VAC; THT; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-PF240D25
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PF240D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Miniaturrelais
miniaturrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: THT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuse: SIP
Betriebsstrom max.: 25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisserie: PF
Steuerspannung: 3...15V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Bauart: Kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
430
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 28,46*
€ 8,95*
ab € 20,12*
€ 29,21*
1 Tag
483
€ 14,99*
ab € 27,21*
€ 41,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 44,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
84137010N
ab € 35,95*
Ähnlich
Crouzet
84137011N
ab € 39,26*
Ähnlich
Crouzet
84137910N
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.