Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137011N 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304034-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137011N
EAN/GTIN:
     3593150048710
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Crouzet Halbleiterrelais 84137011N 25 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiterrelais

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Last-Strom (max.): 25 A · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 280 V/AC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC · Weitere technische Daten: Schalttafel-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90 - 280 V/AC
Marke:
Crouzet
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
GN25AZL
Steuerspannung (max.):
280 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 84137011N, GN25AZL, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,96*
€ 58,59*
€ 5,90*
ab € 39,27*
€ 58,61*
€ 8,95*
ab € 47,19*
€ 63,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 67,95*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 57,84*
€ 78,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,556*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 85,91*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 36,38*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,30*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 43,26*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 27,43*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,66*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,97*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.