Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, PF, 1 Schliesser, 25A, 280V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741162
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PF240D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Miniaturrelais
miniaturrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=PF240D25, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=34.3 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=60 mA, Länge=38.1 mm, Steuerspannung max.=15 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Bauform=SIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Nullspannungsschalten, Konformität mit Normen=CE UL Listed IEC VDE, Serie=PF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
20 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
311
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 28,51*
€ 8,95*
ab € 20,05*
€ 29,28*
1 Tag
494
€ 14,99*
ab € 27,22*
€ 41,31*
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 44,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Crouzet
84137010N
ab € 36,30*
Ähnlich
Crouzet
84137011N
ab € 39,30*
Ähnlich
Crouzet
84137910N
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.