Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 260W; 6,8V; 15A; Unidirektional; SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 260W; 6,8V; 15A; Unidirektional; SOD523
Diode: TVS; 260W; 6,8V; 15A; Unidirektional; SOD523
Artikel-Nr.:
     2805-PESD5V0S1UB.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1UB,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD523
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 15A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 1µA
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 260W
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0458*
€ 0,2611*
1 Tag
257884
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,681*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,17*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.