Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 20V 6.4V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661421
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0S1UB,115
EAN/GTIN:
     5059043341989
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 20V
Durchschlagspannung min. = 6.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 260W
Impulsspitzen-Strom max. = 15A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Unidirektionaler ESD-Schutz für den Überspannungsschutz Serie PESDxxxS1, Nexperia. Unidirektionale ESD-Schutzdiode, entwickelt für den Schutz von einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung und andere Überspannungen.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
20V
Durchschlagspannung min.:
6.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
260W
Impulsspitzen-Strom max.:
15A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1661421, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0S1UB,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
5
€ 5,90*
ab € 0,0458*
€ 0,2611*
1 Tag
257884
5
€ 14,99*
ab € 0,0712*
€ 0,681*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 381,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 133,17*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.