Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,1A; 200mW; SOT666


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,1A; 200mW; SOT666
Transistor: PNP x2; bipolar; 40V; 0,1A; 200mW; SOT666
Artikel-Nr.:
     2805-PEMT1.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PEMT1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 120
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.