Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V
Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,komplementäres Paar; 50V
Artikel-Nr.:
     2805-PEMD9.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PEMD9,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Frequenz: 180...230MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: komplementäres Paar;BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0739*
€ 0,2419*
1 Tag
6175
5
€ 14,99*
ab € 0,075*
€ 0,6374*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.