Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 2,2kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 2,2kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 2,2kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PEMB20.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PEMB20,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 30
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 2,2kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0675*
€ 0,212*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.