Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PDTD113ET.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTD113ET,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 33
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 1kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 1kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2231
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0421*
€ 0,3653*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.