Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PDTC114YT.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC114YT,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 230MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0204*
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0424*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0235*
€ 0,1658*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.