Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 4A; DFN2020-3,SOT1061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PBSS5580PA.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5580PA,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT1061;DFN2020-3
Frequenz: 110MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 70...265
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: PNP
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,403*
2 Tage
2456
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,805*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,209* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.