Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 50V; 3A; 1,6W; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 3A; 1,6W; SC62,SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 50V; 3A; 1,6W; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-PBSS5350X.135
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5350X,135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 80...450
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,6W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.