Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HPX; 2,8W/mK; 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HPX; 2,8W/mK; 100g
Wärmeleitpaste; auf Silikonbasis; PASTA HPX; 2,8W/mK; 100g
Artikel-Nr.:
     2805-PASTA-HPX-100
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 100g
wärmeleitpaste
wärmeleitpaste ag termopasty
Hersteller: AG TERMOPASTY
Betriebstemperatur: -50...250°C
Resistenz gegenüber: Temperatur
Dielektrizitätskonstante: 5,1
Wärmeleitfähigkeit: 2,8W/mK
Verpackungs-Art: Kunststoffbehälter
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Mittelanwendung: erleichtert die Wärmeableitung
Mittelbestimmung: Radiatoren
Eigenschaften des Mittels: auf Silikonbasis
Gewicht netto: 0,1kg
Form: Paste
Bezeichnung: PASTA HPX
Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.