Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 3+N; für Frontplatten; 100A; P; IP65; 50kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-P3-100/I5/SVB-SW/N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P3-100/I5/SVB-SW/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 100A
Dichtheitsklasse: IP65
Maße Frontplatte: 200x280mm
Max. Leistung: 50kW
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: mit Vorhängeschloss
Beschreibung Schaltstellungen stabil: OFF-ON
Herstellerserie: P
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,96*
€ 173,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,70*
€ 177,51*
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 186,81*
Frei Haus
ab € 167,29*
€ 194,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 263,45*
€ 360,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
293978
ab € 2,79*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,43*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,08*
Zubehör
Eaton
061813
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,11*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
231972
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
266906
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.