Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M20; Polyamid; 26mm; grau; Gewinde: metrisch; Steigung: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M20 Polyamid silbergrau RAL 7001
Gegenmutter M20 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2048779
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     116 M20 SGR PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo pa gegenmutter m20
gegenmutter m20
Hersteller: OBO BETTERMANN
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: grau
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 26mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,09752*
€ 0,13982*
100
€ 5,46*
ab € 0,107*
€ 0,153*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1157*
€ 0,1647*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1168*
€ 0,1668*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,267*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048752
ab € 0,07921*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048760
ab € 0,08423*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048787
ab € 0,12403*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048795
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048809
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048817
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048825
ab € 0,86691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.