| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-NUCLEO-F401RE Herst.-Nr.: NUCLEO-F401RE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: STMicroelectronics Steckverbinder-Art: USB B mini;Stiftbuchse;Stift;Morpho Stecker Setinhalt: Motherboard Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät Entwicklungskit-Typ: STM32 Komponenten: STM32F401RET6 Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ST MICROEL: | ST MICROEL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,02* | € 17,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,51* | € 19,86* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,49* | € 29,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,30* | € 32,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,20* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|