Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Evaluierungsplatine, X-Nucleo-IHM Schrittmotortreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8463465
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM01A1
EAN/GTIN:
     5059042050066
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Schrittmotortreiber
Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo-Platinen
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = X-Nucleo-IHM

Schrittmotortreiber-Erweiterungsplatine für STM32-Nucleo (easySPIN™ L6474). Der X-NUCLEO-IHM01A1 bietet eine kostengünstige und benutzerfreundliche Lösung zum Treiben eines Schrittmotors in jedem beliebigen Projekt mit einer STM32-Nucleo-Entwicklungsplatine. Die erweiterte Stromregelung mit adaptivem Verfall der L6474 und einem vollständigen Satz von Schutzfunktionen (thermisch, geringe Bus-Spannung, Überstrom) bietet eine hohe Leistung und Robustheit. Betriebsspannung 8 V bis 45 V Phasenstrom bis zu 3 A eff Power-OK und Fehler-LEDs Moderne Stromregelung SPI-Schnittstelle Vollständig geschützte Leistungsstufe Bis zu 1/16 Mikroschrittauflösung Kompatibel mit Steckverbinder Arduino UNO R3 Kompatibel mit STM32 Nucleo-Platinen Für Multimotor-Lösungen geeignet
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Schrittmotortreiber
Zum Einsatz mit:
STM32 Nucleo-Platinen
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
X-Nucleo-IHM
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, stm entwicklungsboard, eval board, 8463465, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, XNUCLEOIHM01A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
L6474PD
ab € 4,55*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F401RE
ab € 11,02*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F411RE
ab € 10,99*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-L152RE
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.