Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 84MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7926003
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401RBT6
EAN/GTIN:
     5059042503517
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 84MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 8 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 7
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V
Länge = 10mm

Mikrocontroller STM32F401, STMicroelectronics. MCU der Serie STM32 F401 auf Basis des ARM ;sup>® ;/sup>Cortex™-M4 mit digitaler Signalverarbeitung und Gleitkommaeinheit (FPU), mit Peripheriegeräten wie ADCs, 16-bit-Zeitgebern sowie Kommunikationsschnittstellen: USART, SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, I ;sup>2 ;/sup>S und audio PLL. Der Mikrocontroller STM32F401 Dynamic Efficiency™ kann für medizintechnische, unterhaltungselektronische und industrielle Anwendungen verwendet werden.. USB 2.0 OTG FS/HS, USARTs, SPI, I²C, SDIO, I²S Flash-Speicher: bis zu 256 KB SRAM: bis zu 64 KB 12-bit-ADC, 16-bit-/32-bit-Zeitgeber Betriebsspannung: 1,7 bis 3,6 V Leistung: 84 MHz, 105 DMI/s/285 CoreMark-Durchgänge Wirkungsgrad: ART-Beschleunigung und dynamische Leistungsskalierung Kleine Abmessungen: 3 x 3 mm
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
84MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
8 x 16/32 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
7
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V
Länge:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 7926003, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F401RBT6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.