| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8029425 Herst.-Nr.: NUCLEO-F401RE EAN/GTIN: 5059042565706 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-64 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Cortex M4F Name der Prozessorfamilie = STM Teilenummer des Prozessors = STM32F401RET6 Prozessortyp = MCU
Entwicklungsplatine NUCLEO-F401RE Nucleo-64. Diese Platine STM32 Nucleo-64 stellt eine erschwingliche, flexible Lösung für Anwender zum Bauen von Prototypen mit dem Mikrocontroller der Serie STM32F401RET6 dar. Die Stiftleisten Arduino Uno v3 und ST morpho erweitern die Funktionalität durch eine Auswahl von Shields. Das integrierte ST-LINK/V2-1-Debugger-/Programmiergerät verfügt über die umfassende STM32-Software-HAL-Bibliothek, Softwarebeispiele sowie direkten Zugriff auf die ARM mbed-Online-Ressourcen. Unterstützt durch eine Vielzahl von Integrated Development Environments (IDE), einschließlich IAR, Keil, GCC-basiert und ARM mbed. Was bedeutet On-Board? STM32F401RET6 84MHz Cortex-M4F Core Mikrocontroller 512KB Flash-Speicher 96KB SRAM Adaptiver Echtzeitbeschleuniger (ART Accelerator™), der eine 0-Wartezeit-Umsetzung vom Flash-Speicher ermöglicht Bis zu 12 serielle Kommunikationsschnittstellen: USART, IrDA, I²C, SPI, USB, I²S, SDIO CRC-Kalkulationseinheit RTC mit einer Genauigkeit eines Sekundenbruchteils und Hardware-Kalender Eindeutige 96-Bit-ID Konnektivität mit Arduino Uno v3 Shield ST Morpho-Verlängerungsstiftleiste für den Zugriff auf alle GPIO ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit SWD-Steckverbinder Flexibles Platinen-Netzteil USB OTG oder FS-Einheit mit micro-AB-Steckverbinder 3 LEDs: Power-LED, USB-Verbindung, Benutzer-LED Benutzer- und Reset-Drucktasten Quarzoszillator, 32,768 kHz ARM mbed-fähig (mbed.org) Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-64 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM Cortex M4F | Name der Prozessorfamilie: | STM | Teilenummer des Prozessors: | STM32F401RET6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 8029425, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOF401RE, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,98* | € 17,06* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,49* | € 19,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,44* | € 29,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,46* | € 31,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,07* | € 61,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|