Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 64-Pin 168MHz 196 KB RAM 2 x Device, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7917769
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F405RGT7TR
EAN/GTIN:
     5059042485257
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 196 KB
USB-Kanäle = 2 x Device, 2 x Host, 2 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 12 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der I2C-Kanäle = 3
Höhe = 1.45mm

STM32F405/415 Mikrocontroller, STMicroelectronics. Die Mikrocontroller der Serien ARM Cortex STM32 F405/415 STMicroelectronics wurden für eingebettete Anwendungen entwickelt. Der Hochleistungs-MCU der Serie STM32 F4 mit 32-bit-Flash bietet eine Gleitkommaeinheit (FPU) und digitale Signalverarbeitung (DSP) mit Kernarchitektur nach Industriestandard. Der 32 bit ARM® Cortex™ M4-Kern von ST arbeitet m 168-MHz-Bereich mit integrierten Peripheriegeräten wie ADCs, DACs, Zeitgebern und einem Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F415) , der eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1) bietet. Die ART-Beschleunigung von ST und die dynamische Leistungsskalierung ermöglichen einen niedrigen Stromverbrauch im Betriebsmodus.. USB-OTG (Hochgeschwindigkeitsunterstützung) Audio: Audio-PLL und 2 Vollduplex-I²S Kommunikationsschnittstellen: USARTs, SPI, I²C, CAN, SDIO Analog: 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs Zeitgeber: 16 bit und 32 bit (168 MHz) Flash-Speicher 1 MB, SRAM: 92 KB Nur STM32F415: integrierter Crypto-/Hash-Prozessor Analoger echter Zufallszahlgenerator Betriebsspannung: 1,7 bis 3,6 V Temperaturbereiche: –40 bis +85 °C oder –40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
196 KB
USB-Kanäle:
2 x Device, 2 x Host, 2 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 12 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der I2C-Kanäle:
3
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 7917769, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F405RGT7TR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,09*
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,41*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.