Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1A; Idm: 3A; 20W; TO251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1A; Idm: 3A; 20W; TO251
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1A; Idm: 3A; 20W; TO251
Artikel-Nr.:
     2805-NTE2948
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO251
Drain-Source Spannung: 400V
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 4,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 20W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 3A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 400v, mosfet, transistor nte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.