Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 0,5A; 1W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 0,5A; 1W; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 80V; 0,5A; 1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-NTE2427
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 1k
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor pnp, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.