Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 12V; 1A; 0,65W; SOT563; Automobilbranche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 1A; 0,65W; SOT563; Automobilbranche
Transistor: PNP; bipolar; 12V; 1A; 0,65W; SOT563; Automobilbranche
Artikel-Nr.:
     2805-NSS12100XV6T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSS12100XV6T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,65W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.