Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 16VA; 230VAC; 18V; 18V; 444mA; 444mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 16VA; 230VAC; 18V; 18V; 444mA; 444mA; PCB
Transformator: überzogen; 16VA; 230VAC; 18V; 18V; 444mA; 444mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44311
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 16VA
Äußere Abmessungen: 56,5x47,25x38,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-9, 13-14
Strom der Sekundärwicklung 1: 444mA
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 444mA
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,63*
€ 11,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 11,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 99 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 198 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.