Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 230V ac / 18V ac 16VA 2 Ausg. 56.5mm x 47.25mm x 38.75mm 400g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740096
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44311
EAN/GTIN:
     5059045687092
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 16VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 56.5mm
Breite = 47.25mm
Tiefe = 38.75mm
Abmessungen = 56.5 x 47.25 x 38.75mm
Gewicht = 400g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

UL, VDE. Typ EI 54 / 18,8 → 16 VA. Sekundärspannungen sind Nennspannungen auf ohmschen Lasten.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
16VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
56.5mm
Breite:
47.25mm
Tiefe:
38.75mm
Abmessungen:
56.5 x 47.25 x 38.75mm
Gewicht:
400g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, trafo 16va, 1740096, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 44311, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,58*
€ 11,59*
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 11,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.