Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,187W; R1: 2,2kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,187W; R1: 2,2kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,187W; R1: 2,2kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MUN5131DW1T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN5131DW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-6;SOT363;SC88
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,187W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 2,2kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 2,2kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.