Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,187W; R1: 10kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,187W; R1: 10kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,187W; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MUN5111DW1T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN5111DW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-6;SOT363;SC88
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,187W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0309*
€ 0,0561*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,705*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.