Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,23W; SC59; R1: 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,23W; SC59; R1: 10kΩ
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,23W; SC59; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-MUN2211T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUN2211T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 35...60
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,23W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 10kΩ
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0219*
€ 0,0392*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0263*
€ 0,136*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
PDTC114ET,215
ab € 0,0123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.