Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 690VAC; für DIN-Schiene; Auslös.Kurzschl: 126A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MS132-6.3T
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM340000R1009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 690V AC
Zusatzfunktionen: Transformatorschutz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Einstellbereich des Überstromauslösers: 4...6,3A
Kurzschlussauslöser: 126A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,35*
€ 48,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,27*
€ 51,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,29*
€ 53,57*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,71*
€ 58,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,62*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.