Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 0,75kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorabschalter; 0,75kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 0,75kW; 208÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-MS116-2.5
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 208...690V AC
Max. Motorleistung: 0,75kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 1,6...2,5A
Kurzschlussauslöser: 31,25A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,83*
€ 43,71*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 33,95*
€ 43,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,61*
€ 47,70*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,26*
€ 49,26*
2 Tage
12
€ 5,80*
ab € 38,84*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,81*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1003
ab € 18,02*
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 5,64*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1006
ab € 18,04*
Zubehör
ABB
1SAM 201 906 R1014
ab € 8,68*
Zubehör
ABB
1SAM201908R1001
ab € 0,96*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 6,09*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1011
ab € 17,54*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 8,24*
Zubehör
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 5,70*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,47*
Zubehör
ABB
UA1-230
ab € 17,53*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1007
ab € 20,41*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1001
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.