Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 300V; 0,5A; 0,35W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMBTA92-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     MMBTA92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 300V
Transistorverstärkung: 40
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,325*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1675*
€ 1,38933
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.