Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,5A; 0,225W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,5A; 0,225W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 0,5A; 0,225W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBTA56LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBTA56LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 50MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,016*
€ 0,0337*
50
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,136*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0509*
€ 0,2039*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.